Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Multifunktionsmessgerät
  • 3-phasig
  • digital
  • Funktionen: Messung von Spannung/ Strom/ Leistung/ Leistungsfaktor/ Wirkenergie/ Blindenergie/ Scheinenergie
  • Programmierbarer Strom- und Spannungswandler (primär/sekundär)
  • Stromwandler Korrektur
  • THD Klirrfaktor
  • Pulsweitenauswahl (variabel)
  • Kommunikation: Modbus RTU
  • Impulsausgang
  • LCD mit Hintergrundbeleuchtung (4 x 4/1 x 8-stellig)
  • Versorgungsspannung: 100...240 V AC
  • Abmessungen: 91,5 x 91,5 x 50 mm
  • 1/4 DIN
  • Montage: Schalttafeleinbau

Multifunktionsmessgerät Selec MFM384-C-CU-G-RoHS

Artikelnummer: 104305
EAN: 4250738113633
Passendes Zubehör
Technische Daten

Multifunktion

3-phasig

LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung

Modbus RTU

Tasten

100...240 V AC

1/4 DIN

99 mm

99 mm

55 mm

91,5 x 91,5 mm

50 mm

Schalttafeleinbau

Klemmen

-10 °C

55 °C

Front IP54

Erweiterte Artikelbeschreibung
Multifunktionsmessgerät Selec MFM384-C-CU-G-RoHS
Das digitale Multifunktionsmessgerät MFM384-C-CU-G-RoHS von Selec für 3-phasige Systeme misst Strom und Spannung Ihrer Anlage und dient der Beurteilung des Anlagenzustandes und der Netzqualität. Die Einstellung erfolgt über das hintergrundbeleuchtetete Display mit 4 x 4 und 1 x 8-stelliger LCD-Anzeige. Das Multifunktionsmessgerät MFM384-C-CU-G-RoHS mit einer Versorgungsspannung von 100 bis 240 V AC ist für eine einfache Montage in die Schalttafel vorgesehen und kann schnell über die Schraubklemmen verdrahtet werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0