Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Multifunktionsmessgerät
  • 3-phasig
  • Digital
  • Funktionen: Messung von Spannung/ Strom/ Leistung/ Leistungsfaktor/ Wirkenergie/ Blindenergie/ Scheinenergie Programmierbarer Strom- und Spannungswandler (primär/sekundär)
  • Programmierbarer Strom- und Spannungswandler (primär/sekundär)
  • Stromwandler Korrektur
  • THD Klirrfaktor
  • Pulsweitenauswahl (variabel)
  • Kommunikation: Modbus RTU/Ethernet
  • Klasse: 0,2S
  • Eingang: 2 x Digital
  • Ausgang: 2x Digital
  • LCD mit Hintergrundbeleuchtung (4 x 4/1 x 8-stellig)
  • Schutzart: Front IP65/Rückseite IP20
  • Versorgungsspannung: 40...300 V AC/DC
  • Abmessungen: 96 x 96
  • 1/4 DIN
  • Montage: Schalttafeleinbau

Multifunktionsmessgerät Selec MFM386-E-CE-CL02

Artikelnummer: 111388
EAN: 4250738171060
Passendes Zubehör
Technische Daten

Multifunktion

3-phasig

LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung

Ethernet
Modbus RTU

Tasten

40 ... 300 V AC/DC

digital

96 mm

96 mm

Tragschiene DIN 35

Klemmen

-10 °C

55 °C

Gehäuse IP20/Front IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Multifunktionsmessgerät Selec MFM386-E-CE-CL02
Das Multifunktionsmessgerät MFM384-E-CE-CL02 von Selec ist für die präzise Überwachung dreiphasiger Stromnetze ausgelegt. Es bietet eine Genauigkeitsklasse von 0,2S und erfasst drei elektrische Messgrößen zuverlässig. Ausgestattet mit Zwei digitalen Eingängen (24/48V DC), Zwei Digitalausgänge, einer klaren LCD-Anzeige sowie Ethernet und RS-485-Kommunikation eignet sich das Gerät für vielseitige Anwendungen. Das Multifunktionsmessgerät MFM384-E-CE-CL02 von Selec ist für Einbaumaße nach 1/4 DIN ausgelegt und kann mit 40...300 V AC/DC betrieben werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0