Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Multifunktionsmessgerät
  • Phasen: 3-phasig
  • Eingang: 2x Digital
  • Ausgang: 2x Digital(statisch)
  • Versorgungsspannung: 90...450 V AC
  • Messpannung: 50…330 V AC
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 0,5s
  • Schnitstelle: Modbus RTU
  • Montage: DIN-Schiene

Multifunktionsmessgerät Schneider Electric PM3255 - METSEPM3255

Artikelnummer: 111262
EAN: 3606480481611
Passendes Zubehör
Technische Daten

Frequenz
Spannung
Strom
Leistungsfaktor
Blindleistung
Wirkleistung
Gesamtstromverzerrung THD (I)
Summe der Oberschwingungsspannungen THD (U)

1-/3-phasig

Modbus RTU

100...480 V AC

digital

90 mm

95 mm

70 mm

Tragschiene DIN 35

DIN Rail

-25 °C

70 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Multifunktionsmessgerät Schneider Electric PM3255 - METSEPM3255
Der PowerLogic PM3255 - METSEPM3255 von Schneider Electric ist ein leistungsfähiges, DIN-schienenmontierbares Multifunktionsmessgerät mit integriertem Display, speziell für professionelle Energie-, Leistungs- und Power-Quality-Messungen. Mit höchster Genauigkeit, umfangreicher Messdaten-Speicherung, vielseitiger Kommunikation und zahlreichen Alarmfunktionen ist er eine ideale Lösung für moderne Energiemanagement-Anwendungen. Der PowerLogic PM3255 - METSEPM3255 verfügt über eine Messpannung von 50…330 V AC V AC und der Genauigkeitsklasse 0,5s.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0