Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • PROFINET-Koppler PN/ModbusTCP
  • Schnittstellen: PROFINET (X1)/ PN/ModbusTCP (X2)
  • Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s vollduplex
  • Übertragungsrate ModbusTCP: 10/100 Mbit/s vollduplex
  • E/A-Abbildgröße PROFINET: max. 1.024 Bytes
  • E/A-Abbildgröße ModbusTCP: 65536 Coils/Eingänge/Register
  • Anzahl projektierbarer Slots: 300
  • Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP
  • DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B
  • Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche)
  • Statusanzeige: 9 x LEDs
  • Spannungsversorgung: 18...30 V DC
  • Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm

PROFINET-Koppler PN/ModbusTCP Helmholz 700-159-3MB02

Artikelnummer: 109324
EAN: 4250738143142
Passendes Zubehör
Technische Daten

Koppler

Profinet
Modbus TCP

10/100 Mbit/s
100 Mbit/s

18 V DC

30 V DC

76 x 58,5 x 32,5 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
4 x RJ45

Aluminium
Kunststoff

0 °C

60 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
PROFINET-Koppler PN/ModbusTCP Helmholz 700-159-3MB02
PROFINET-Koppler PN/ModbusTCP 700-159-3MB02 ermöglicht die Integrierung eines PROFINET-Netzwerks mit einem ModbusTCP Netzwerk und somit eine Datenübertragung zwischen einem PROFINET-Controller und ModbusTCP Teilnehmern. Die Einbindung erfolgt mittels einer GSDML-Datei. Es können bis zu 1.024 Bytes Ein- und Ausgangsdaten übertragen werden. Für Ein- und Ausgangs-Module stehen bis zu 300 Slots zur Verfügung über die die PROFINET-Daten mit dem ModbusTCP Coils, Inputs und Registern (E/A-Abbild Größe 65536) beliebig verbunden werden können. Zu den Vorteilen des PROFINET-Kopplers PN/ModbusTCP 700-159-3MB02 zählen Medienredundanz (MRP-Client), automatische Adressierung, Topologieerkennung (LLDP, DCP), Diagnosealarme, PROFINET Conformance Class B. Der Anschluss des Gateways mit einer Spannungsversorgung von 18 bis 30 V DC erfolgt über je zwei RJ45 Ports pro Schnittstelle (X1 und X2).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0