Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • M30 Ultraschall-Füllstandssensor
  • Öffner/Schließer programmierbar und analog 4-20 mA/0-10 V
  • PNP DC
  • Reichweite: 350...3.400 mm
  • Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • Druckfestigkeit: 6 bar
  • Verpolungsschutz
  • Prozessanschluss: G 2
  • Anschluss: M12-Steckverbindung

Ultraschall-Füllstandssensor microsonic hps+340/DIU/TC/E/G2

Artikelnummer: 105505
EAN: 4250738117686
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ultraschall-Füllstandsensor

hps+

350 mm

3400 mm

8000 mm

zylindrisch mit Gewinde

6 bar

120 kHz

Teach-in; TouchControl; LCA-2 LinkControl

LED

Näherungsschalter/Reflexionstaster

9 V

30 V

DC

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.
4-20 mA
0-10 V

ja

ja

G 2

M30 x 1,5

108 mm

Stecker M12

Edelstahl; PBT; TPU

PEEK; PTFE

-25 °C

70 °C

IP67

Fabrikautomation

CE

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ultraschall-Füllstandssensor microsonic hps+340/DIU/TC/E/G2
Der zylindrische M30 Ultraschall-Füllstandssensor hps+340/DIU/TC/E/G2 von microsonic mit einer Ultraschallfrequenz von 120 kHz hat eine Reichweite von 350...3.400 mm. Der Sensor verfügt über einen Öffner und einen Schließerkontakt sowie einen Analogausgang (4-20 mA/0-10 V). Das Edelstahlgehäuse, seine hohe Chemiebeständigkeit sowie die Schutzart IP67 machen den Einsatz des Ultraschallsensors hps+340/DIU/TC/E/G2 mit Echo-Laufzeitmessung in vielen industriellen Bereichen möglich. Der Anschluss erfolgt über eine M12-Steckverbindung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0