• Kabelschneider KT12
  • Max. Schneidleistung Kupferkabel: 12 mm/35 mm²
  • Max. Schneidleistung Aluminiumkabel: 8 mm/25 mm²
  • Länge: 215 mm

Kabelschneider Weidmüller KT12 - 9002660000

Artikelnummer: 102859
EAN: 4008190181970
Technische Daten

Kabelschneider

12 mm/35 mm²

215 mm

8 mm/25 mm²

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelschneider Weidmüller KT12 - 9002660000
Mit dem Schneidwerkzeug KT 12 - 9002660000 von Weidmüller können Kupferleiter und -Kabel bis zu einem Durchmesser von 12 mm bzw. 35 mm² quetschfrei geschnitten werden. Bei Aluminiumleitern geht das bis 8 mm bzw. 25 mm².
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0