• Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre
  • Schneidleistung: Ø 26...40 mm
  • Messerlänge: 40 mm
  • Material Zange: Chrom-Vanadin-Elektrostahl (ölgehärtet/verzinkt)
  • Maße: 210 x 92 x 28 mm

Rohrschneider KNIPEX 902540

Artikelnummer: 108326
EAN: 4003773045182
Passendes Zubehör
Technische Daten

Rohrschneider

210 mm

Verbund-/Kunststoffrohre Ø 26...40 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Rohrschneider KNIPEX 902540
Der Rohrschneider 902540 von KNIPEX dient dem Schneiden von Verbund- und Kunststoffrohren nach dem Ratschenprinzip mit mehreren Hüben. Mit dem Rohrscheider können Rohre mit einem Durchmesser von 26 bis 40 mm geschnitten werden. Die beweglichen Auflagebacken ermöglichen eine richtige Fixierung des Rohres um rechtwinkligen Schnitt durchzuführen. Das passende Ersatzmesser ist seperat als Zubehör erhältlich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0