Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektriker-Multiwerkzeug mit verschiedenen Einsatzzwecken
  • Schneiden
  • Abisolieren und Crimpen
  • Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10mm²
  • rutsch-hemmende Kunststoffgriffe
  • Abmessung: 190 x 17 x 110 mm
  • Gewicht: 170g

Elektriker-Multiwerkzeug KNIPEX 1272190 NexStrip

Artikelnummer: 110243
EAN: 4003773088165
Technische Daten

Werkzeug

schwarz/rot

10

10

10 mm

190 x 17 x 110 mm mm

0,2...4 mm²

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektriker-Multiwerkzeug KNIPEX 1272190 NexStrip
Die Knipex NexStrip (12 72 190) ist ein Elektriker-Multiwerkzeug mit verschiedene Einsatzzwecken rund um Kabel Verarbeitung. Schneiden, Abisolieren und Crimpen sind die drei Hauptfunktionen durch die sich der NexStrip definiert. Die Schneidefunktion erfüllt Schnitte von Cu- und Alu-Leitern von bis zu 10mm² bei fein drahtigen und 6 mm² bei eindrähtigen Kabeln. Der NexStrip kann außerdem Kabel von 0,03 mm² bis zu 10 mm² feinjustiert abisolieren. Auch den Folgeschritt des Crimpens erledigt die NexStrip in einer präzisen Vierkantpressung gemäß DIN 46228. Das Werkzeug besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Dies macht es zu einem langlebigen und hochwertigen Werkzeug, dass durch rutsch-hemmende Kunststoffgriffe perfekt in der Hand liegt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0