• Ratschenprinzip Kabelschneider
  • Schneidet Cu- und Alu- Kabel
  • Maximaler Durchmesser: 52 mm (380mm²)
  • Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
  • Einhandbedienung
  • Maße: 280 x 131 x 34 mm
  • Gewicht: 860 g

Ratschenprinzip Kabelschneider KNIPEX 9531280

Artikelnummer: 110244
EAN: 4003773043942
Technische Daten

Werkzeug

Ratschen-Kabelschneider

schwarz

52 mm / 380 mm²

52 mm / 380 mm²

280 x 131 x 34 mm mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ratschenprinzip Kabelschneider KNIPEX 9531280
Der Knipex Ratschenprinzip Kabelschneider (95 31 280) eignet sich hervorragend für das Schneiden von Cu- und Alu- Kabeln mit einem Durchmesser bis zu 52 mm (380 mm²). Durch seine hohe Übersetzung dank dem Ratschenprinzip lässt sich das Werkzeug mit sehr geringem Kraftaufwand einhändig bedienen. Die gehärteten Schneiden mit Präzisionschliff ermöglichen glatte und saubere Schnitte, ohne zu quetschen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0