• VDE-isolierter Seitenschneider
  • DIN ISO 57469
  • Gehärtete Schneide (ca. 62 HRC)
  • Schneidleistung max.: 2,3 mm
  • Länge: 160 mm

Seitenschneider Weidmüller SE HD 160 - 9046320000

Artikelnummer: 102975
EAN: 4032248357628
Technische Daten

Seitenschneider

ja

160 mm

62 HRC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Seitenschneider Weidmüller SE HD 160 - 9046320000
Der VDE-isolierte Seitenschneider SE HD 160 - 9046320000 von Weidmüller verfügt über eine gehärtete Schneide (ca. 62 HRC) mit einer Schneidleistung von max. 2,3 mm. Der Seitenschneider ist 160 mm lang und nach DIN ISO 57469 genormt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0