• Rohrschneider für Verbund- und Schutzrohre
  • Schneidleistung Verbundrohre: Ø 12...25 mm
  • Schneidleistung Schutzrohre: Ø 18...35 mm
  • Messerlänge: 25 mm
  • Material Zange: Chrom-Vanadin-Elektrostahl (ölgehärtet/verzinkt)
  • Maße: 210 x 70 x 20 mm

Rohrschneider KNIPEX 902520

Artikelnummer: 108324
EAN: 4003773046004
Passendes Zubehör
Technische Daten

Rohrschneider

210 mm

Verbundrohre Ø 12...25 mm
Schutzrohre Ø 18...35 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Rohrschneider KNIPEX 902520
Der Rohrschneider 902520 von KNIPEX dient dem Schneiden von Verbund- und Schutzrohren und verhindert eine Verletzung innenliegender Rohre. Mit dem Rohrscheider können Verbundrohre mit einem Durchmesser von 12 bis 25 mm und flexible Schutzrohre mit einem Durchmesser 18 bis 35 mm geschnitten werden. Passende Ersatzmesser sind seperat als Zubehör erhältlich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0