• Elektronischer Drucktransmitter
  • 0...1 bar
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Ausgang: 0...10 V
  • 3-Leiter
  • Schutzart: IP65
  • Spannung: 14...30 V DC
  • Anschluss: Winkelstecker DIN EN 175301-803 A
  • Druckart: Absolutdruck

Drucktransmitter WIKA A-10 - 12950361

Artikelnummer: 110836
EAN: 4250738163881
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucktransmitter

Absolutdruck

0 bar

1 bar

nein

< ± 0,5 %

14 V

30 V

DC

1

0-10 V
4-20 mA

nein

nein

5 bar

G 1/4 Außengewinde

Winkelstecker Form A

V4A (1.4404)

V4A (1.4404)

NBR

0 °C

80 °C

0 °C

80 °C

IP65

Fabrikautomation

CE
EAC
cUlusPro

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktransmitter WIKA A-10 - 12950361
Der Drucktransmitter WIKA A-10 (Art.-Nr. 12950361) misst absoluten Druck im Bereich von 0...1 bar. Er liefert ein 0...10 V-Signal in 3-Leiter-Technik und wird mit 14...30 V DC betrieben. Das Gerät eignet sich für industrielle Standardanwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0