Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • samosPRO-Ein-/Ausgangsmodul
  • Nicht sichere digitale Eingänge: 4
  • Nicht sichere digitale Ausgänge: 4
  • Konfigurierbare Ein-/Ausgänge: 4
  • Art des Digitalausgangs: Transistor
  • Versorgungsspannung : 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 96,5 x 121 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

samos® PRO Ein-/Ausgangsmodul Wieland R1.190.1050.0 - SP-SP-DIO84-K-A DC 24V

Artikelnummer: 106429
EAN: 4049088355288
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Ein-/Ausgangsmodul

4

4

24 V DC

16,8...30 V DC

0,5 A

22,5 mm

96,5 mm

121 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

65 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

cULus
CE
TÜV
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
samos® PRO Ein-/Ausgangsmodul Wieland R1.190.1050.0 - SP-SP-DIO84-K-A DC 24V
Das samosPRO-Ein- und Ausgangsmodul R1.190.1050.0 - SP-SP-DIO84-K-A DC 24V von Wieland verfügt über vier nicht sichere digitale Eingänge, vier nicht sichere digitale Ausgänge (Transistor), vier konfigurierbare Ein-/Ausgänge und verarbeitet Eingangssignale mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC. Der Anschluss erfolgt über steckbare Schraubklemmen und die Montage auf einer Tragschiene DIN 35. Mögliche Anwendungbereiche des Ein- und Ausgangsmoduls R1.190.1050.0 - SP-SP-DIO84-K-A DC 24V sind der Maschinenbau, Pressen, Feuerungsanlagen oder die Intralogistik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0