• Ex Reparatursteckdose 63 A
  • 5-polig
  • Öffner/Schließer
  • Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC
  • Klemmbereich: 16...35 mm
  • Umgebungstemperatur: -45...55 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP64/IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22

Ex Reparatursteckdose R. STAHL 8579/61-506 - 270919

Artikelnummer: 108950
EAN: 4250738139145
Passendes Zubehör
Technische Daten

5

6

63 A

200/346...240/415 V AC

16 mm²

50 mm²

Schraubklemmen

-45 °C

55 °C

IP66
IP64

ATEX
CE
IECEx

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D Ex tD A21 IP66 T60 °C...T105 °C

II 2 G Ex d e IIC T6, T5, T4

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex Reparatursteckdose R. STAHL 8579/61-506 - 270919
Die Ex Reparatursteckdose 63 A 8579/61-506 - 270919 von R. STAHL kommt in den Zonen 1, 2, 21, 22 bei Reparaturarbeiten mit Nicht-Ex-Geräten (IEC/EN 60309) zum Einsatz und verfügt über ein AC-3 Motorschaltvermögen (IEC/EN 60947-3). In Null-Stellung lässt sich der Schaltgriff zum Schutz vor unbefugter Nutzung abschließen. Der Leuchtmelder sorgt mit der Anzeige des Betriebszustands für eine sichere Anwendung. Die Betriebsspannung der Ex Reparatursteckdose 8579/61-506 - 270919 beträgt 200/346 bis 240/415 V AC und der Klemmbereich 16 bis 35 mm. Die Kabeleinführung erfolgt über M25 x 1,5 Kabelverschraubung und der Anschluss über Schraubklemmen..

  • Mit Hinweisschild "Nicht einschalten bei Explosionsgefahr"

Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0