• Ex-CEE-Stecker 63 A
  • 5-polig
  • Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC
  • Kabeldurchmesser: 24...36 mm
  • Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²...16 mm²
  • Umgebungstemperatur: -45...55 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22

Ex-CEE-Stecker R. STAHL 8579/12-506 - 270910

Artikelnummer: 108945
EAN: 4250738139138
Technische Daten

CEE-Stecker

5

6

63 A

200/346...240/415 V AC

2,5 mm²

16 mm²

24...36 mm

Schraubklemmen

-45 °C

55 °C

IP66
IP64

CCC
ATEX
CE
IECEx

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D IP 66 T90 °C, T106 °C

II 2 G EEx ed[ib] IIC T5, T4

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex-CEE-Stecker R. STAHL 8579/12-506 - 270910
Der 5-polige Ex-CEE-Stecker 63 A 8579/12-506 - 270910 von R. STAHL ermöglicht ein einfaches ziehen und stecken durch die schwimmend gelagerten Stifte. Über die ausklappbare Zugentlastung wird zudem die Installation erleichtert. Der Ex-CEE-Stecker 8579/12-506 - 270910 verfügt über eine Betriebsspannung von 200/346 bis 240/415 V AC, einen Anschlussquerschnitt von 2,5 mm² bis 16 mm² und einen Kabeldurchmesser von 24 bis 36 mm. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0