• Starter-Kit für Sicherheitssteuerung
  • Inhalt: 1 x Basisgerät 3SK2112-2AA10 / 1 x USB-Kabel / 1 x Software Safety ES V17 Basic zum kostenlosen Download
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Sichere digitale Eingänge: 10
  • Sichere digitale Ausgänge: 2
  • Nicht sichere digitale Ausgänge: 1
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Federzugklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Starter-Kit Siemens SIRIUS 3SK2941-2AA11

Artikelnummer: 107138
EAN: 4047621095400
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Starter-Kit 3SK2 (fehlersicher)

10

1

2

1

5

20

PL e/Kat. 4

SIL 3

1,0 E-08

20 Jahre

24 V DC

24 V DC

4 A

22,5 mm

100 mm

124,5 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

-25 °C

60 °C

IP20

Profinet
RJ45

EN IEC 62061
IEC 60204
EN ISO 13849-1

UL
CE
EAC
CSA
TÜV
PROFIBUS

SIRIUS Safey ES V17

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit Siemens SIRIUS 3SK2941-2AA11
Das Starter-Kit SIRIUS 3SK2941-2AA11 von Siemens beinhaltet ein Basisgerät SIRIUS 3SK2112-2AA10, ein USB-Kabel und die Software Safety ES V17 Basic zum kostenlosen Download. Das Basisgerät steuert die Sicherheit Ihrer Anlage kosteneffektiv und ist modular erweiterbar. Es verfügt über 10 sichere digitale Eingänge, zwei sichere digitale Ausgänge sowie einen nicht sicheren digitalen Ausgang und erfüllt die Anforderungen gemäß ISO13849-1 PL e Kategorie 4. Unter Verwendung des PN Interfacemoduls, das sepearat erhältlich ist, wird das Protokoll PROFINET IO unterstützt. Das Basisgerät des Starterkits SIRIUS 3SK2941-2AA11 wird über Federzugklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN 35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0