• SIRIUS Eingangserweiterung Advanced
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Kontakterweiterung für einen zusätzlichen 2-kanaligen oder zwei 1-kanalige Sensoren
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Federzugklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIRIUS 3SK1220-2AB40

Artikelnummer: 106883
EAN: 4011209913875
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Eingangserweiterung

PL e/Kat. 4

SIL 3

1,0 E-09

20 Jahre

1000000

24 V DC

17,5 mm

100 mm

121,6 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

-25 °C

60 °C

IP20

EN IEC 62061
EN IEC 61508
EN ISO 13849-1

CCC
UL
CE
EAC
CSA
RCM

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIRIUS 3SK1220-2AB40
Die Kontakterweiterung SIRIUS 3SK1220-2AB40 von Siemens dient der Eingangserweiterung für einen zusätzlichen 2-kanaligen oder zwei 1- kanalige Sensoren. Die Kontakterweiterung SIRIUS 3SK1220-2AB40 Advanced mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC wird über Federzugklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0