• SIRIUS Motorstarter fehlersicher
  • Wendestarter
  • 500 V
  • 0,09...0,75 kW
  • Auslösestrom: 0,4...2 A
  • Hilfskontakte: 1 x Wechsler
  • PL nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3
  • Steuerspannung: 110...230 V AC
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Schraubklemmen/Federzugklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Motorstarter Siemens SIRIUS 3RM1302-3AA14

Artikelnummer: 106943
EAN: 4011209936034
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Motorstarter (fehlersicher)

Wendestarter

CLASS 10A

3

1 x Wechsler

PL e/Kat. 4

SIL 3

2,0 E-08

20 Jahre

500 V

0,75 kW

2 A

0,4...2 A

110...230 V AC

6 kV

22,5 mm

100 mm

141,6 mm

Push-in
Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

IP20

CCC
UL
CE
EAC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Motorstarter Siemens SIRIUS 3RM1302-3AA14
Der fehlersichere Motorstarter SIRIUS 3RM1302-3AA14 von Siemens erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß ISO13849-1 PL e Kategorie 4 und zeichnet sich durch seine schmale Baubreite von 22,5 mm aus, was den Platzbedarf im Schaltschrank deutlich reduziert. Der Wendestarter mit einem Einstellbereich von 0,4...2 A und einer Steuerspannung von 110...230 V AC ist die optimale Lösung für Anlagen mit Sicherheitsanforderung und Motoren bis 0,75 kW. Der Motorstarter SIRIUS 3RM1302-3AA14 wird über Schraub- oder Federzugklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN 35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0