• Starter-Kit für Sicherheitssteuerung
  • Inhalt: 1 x Basisgerät 3SK2122-2AA10 / 1 x Interface-Modul 3SK2511-2FA10 (PROFINET IO/RJ45; 100 Mbit/s) / 1 x Safey ES V17 Professional / 1 x Ethernet-Kabel / 1 x Verbindungskabel (2,5 cm)
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Sichere digitale Eingänge: 20
  • Sichere digitale Ausgänge: 4
  • Nicht sichere digitale Ausgänge: 2
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Federzugklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Starter-Kit Siemens SIRIUS 3SK2942-2AA11

Artikelnummer: 107140
EAN: 4047621095417
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Starter-Kit 3SK2 (fehlersicher)

20

2

4

1

5

PL e/Kat. 4

SIL 3

1,2 E-08

20 Jahre

24 V DC

24 V DC

4 A

22,5 mm

100 mm

124,5 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

-25 °C

60 °C

IP20

Profinet
RJ45

EN IEC 62061
IEC 60204
EN ISO 13849-1

UL
CE
EAC
CSA
TÜV

SIRIUS Safey ES V17

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit Siemens SIRIUS 3SK2942-2AA11
Das Starter-Kit SIRIUS 3SK2942-2AA11 von Siemens beinhaltet das Basisgerät SIRIUS 3SK2122-2AA10, das Interface-Modul SIRIUS 3SK2511-2FA10 (PROFINET IO/RJ45; 100 Mbit/s), die Software Safety ES V17 Professional, ein Ethernetkabel und ein Verbindungskabel (2,5 cm). Das Basisgerät steuert die Sicherheit Ihrer Anlage kosteneffektiv und ist modular erweiterbar. Es verfügt über 20 sichere digitale Eingänge, vier sichere digitale Ausgänge sowie zwei nicht sichere digitale Ausgänge und erfüllt die Anforderungen gemäß ISO13849-1 PL e Kategorie 4. Unter Verwendung des PN Interfacemoduls wird das Protokoll PROFINET IO unterstützt. Das Basisgerät und das Interface-Modul des Starter-Kits 3SK2942-2AA11 werden über Federzugklemmen angeschlossen und können auf einer Tragschiene DIN 35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0