• Geräteverbinder-Set für Sicherheitskleinsteuerung 3SK2
  • Maße (B x H x T): 45 x 117,5 x 30 mm
  • Montage: Schraubmontage/Tragschiene DIN 35

Geräteverbinder Siemens SIRIUS 3ZY1212-4GA01

Artikelnummer: 106914
EAN: 4011209935808
Technische Daten

Geräteverbinder

45 mm

117,5 mm

30 mm

Tragschiene DIN 35
Schraubmontage

Erweiterte Artikelbeschreibung
Geräteverbinder Siemens SIRIUS 3ZY1212-4GA01
Mit dem Geräteverbinder SIRIUS 3ZY1212-4GA01 von Siemens für Sicherheitskleinsteuerung 3SK2 können schnell und sicher elektrische Verbindungungen von SIRIUS-Geräten hergestellt werden. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN 35 oder über Schraubmontage.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0