Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Starter-Kit Pilz PNOZmulti 2 - Starter-Kit PNOZmulti mB0.1
  • Sichere digitale Eingänge: 12
  • Sichere digitale Ausgänge: 4
  • Konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge: 8
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 45 x 101,4 x 120 mm
  • Inhalt: Basisgerät m B0.1 772104 / Schraubklemmen 750008 / Speicher-Chipkarte 779211 / USB-Kabel 3m 312992

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Einloggen und Bewertung schreiben

Starterkit Pilz PNOZmulti 2 – PNOZ mB0.1

***Die Starterkits sind auf ein Stück pro Kunde begrenzt!***
Starterkit enthält Standardartikel: 109478

Artikelnummer: 110180
EAN: 4250738153523
597,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Technische Daten

Starter-Kit PNOZmulti 2

20 (8 konfigurierbar)

12 (8 konfigurierbar)

16

PL e/Kat. 4

SIL 3

7,95 E-11

24 V DC

24 V DC

2 A

45 mm

101,4 mm

120 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in
Schraubklemmen

0 °C

60 °C

IP20

Chipkarte
USB Mini

EN IEC 61511
EN IEC 61508
EN ISO 13849-1

cULus
CE
EAC
TÜV
UKCA
KOSHA

PNOZmulti Configurator

abhängig von Programmierung

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starterkit Pilz PNOZmulti 2 – PNOZ mB0.1
Das Starter-Kit Pilz PNOZmulti 2 – Starter-Kit PNOZmulti mB0.1 von Pilz beinhaltet das Basisgerät PNOZmulti 2 Basisgerät Pilz 772104 - PNOZ m B0.1, Schraubklemmen, ein 3,0 m langes USB-Kabel (USB 2.0 A/Mini B) sowie eine PNOZmulti Chipkarte 32 kB.

Das Basisgerät PNOZmulti 2 772104 - PNOZ m B0.1 von Pilz steuert die Sicherheit Ihrer Anlage platzsparend und kosteneffektiv. Es verfügt über 12 sichere digitale Eingänge, vier sichere digitale Ausgänge und acht konfigurierbare sichere Ein-/Ausgänge. Zusätzlich verfügt es über 4 Taktausgänge. Das Basisgerät PNOZmulti 2 772104 - PNOZ m B0.1 bietet ein Mini-USB-Anschluss als Programmierschnittstelle. Als Speichermedium dient eine Chipkarte (32 kB). Das Gerät kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden. Die Konfiguration des Gerätes erfolgt mittels grafischer Drag-and-Drop-Programmieroberfläche in der Software PNOZmulti Configurator. Diese ist ab Version 11.0 kostenlos und steht Ihnen als Download zur Verfügung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0