• Starter-Kit Pilz PNOZmulti 2 – Starter-Kit PNOZmulti m C0
  • Sichere digitale Eingänge: 6
  • Sichere digitale Ausgänge: 4
  • Konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge: 2
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm
  • Inhalt: Basisgerät m C0 772105 / Schraubklemmen 750004 / Speicher-Chipkarte 779211 / USB-Kabel 3m 312992

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Einloggen und Bewertung schreiben

Starterkit Pilz PNOZmulti 2 – PNOZ mC0

Artikelnummer: 110179
EAN: 4250738153516
438,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Technische Daten

Starter-Kit PNOZmulti 2

8 (2 konfigurierbar)

6 (2 konfigurierbar)

PL e/Kat. 4

SIL 3

7,75 E-10

24 V DC

24 V DC

2 A

22,5 mm

101,4 mm

120 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in
Schraubklemmen

0 °C

65 °C

IP20

Chipkarte
USB Mini

EN IEC 61511
EN IEC 61508
EN ISO 13849-1

cULus
CE
TÜV
UKCA

PNOZmulti Configurator

abhängig von Programmierung

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starterkit Pilz PNOZmulti 2 – PNOZ mC0
Das Starter-Kit Pilz PNOZmulti 2 – Starter-Kit PNOZmulti m C0 von Pilz beinhaltet das Basisgerät PNOZmulti 2 772105 - PNOZ m C0, Schraubklemmen, ein 3,0 m langes USB-Kabel (USB 2.0 A/Mini B) sowie eine PNOZmulti Chipkarte 32 kB.

Das Basisgerät PNOZmulti 2 772105 - PNOZ m C0 von Pilz steuert die Sicherheit Ihrer Anlage platzsparend und kosteneffektiv. Es verfügt über sechs sichere digitale Eingänge, vier sichere digitale Ausgänge und zwei konfigurierbare sichere Ein-/Ausgänge. Zusätzlich verfügt es über zwei Taktausgänge. Das Basisgerät PNOZmulti 2 772105 - PNOZ m C0 bietet ein Mini-USB-Anschluss als Programmierschnittstelle. Als Speichermedium dient eine Chipkarte (32 kB). Das Gerät kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden. Die Konfiguration des Gerätes erfolgt mittels grafischer Drag-and-Drop-Programmieroberfläche in der Software PNOZmulti Configurator. Diese ist ab Version 11.0 kostenlos und steht Ihnen als Download zur Verfügung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0