Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (425 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • PNOZmulti 2 Basisgerät
  • Sichere digitale Eingänge: 6
  • Sichere digitale Ausgänge: 4
  • Konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge: 2
  • Schnittstellen: Mini-USB
  • Statusanzeige: LED
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 120 mm
  • Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
  • Keine Erweiterbarkeit
  • Chipkarte (32 kB) als Speichermedium nicht im Lieferumfang enthalten

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

PNOZmulti 2 Basisgerät Pilz 772105 - PNOZ m C0

Artikelnummer: 109477
EAN: 4046548059144
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Basisgerät

8 (2 konfigurierbar)

6 (2 konfigurierbar)

PL e/Kat. 4

SIL 3

7,75 E-10

24 V DC

24 V DC

2 A

22,5 mm

101,4 mm

120 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in
Schraubklemmen

0 °C

65 °C

IP20

Chipkarte
USB Mini

EN IEC 61511
EN IEC 61508
EN ISO 13849-1

cULus
CE
TÜV
UKCA

PNOZmulti Configurator

abhängig von Programmierung

Erweiterte Artikelbeschreibung
PNOZmulti 2 Basisgerät Pilz 772105 - PNOZ m C0
Das Basisgerät PNOZmulti 2 772105 - PNOZ m C0 von Pilz steuert die Sicherheit Ihrer Anlage platzsparend und kosteneffektiv. Es verfügt über sechs sichere digitale Eingänge, vier sichere digitale Ausgänge und zwei konfigurierbare sichere Ein-/Ausgänge. Zusätzlich verfügt es über zwei Taktausgänge.

Das Basisgerät PNOZmulti 2 772105 - PNOZ m C0 bietet ein Mini-USB-Anschluss als Programmierschnittstelle. Als Speichermedium wird eine Chipkarte (32 kB) benötigt, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist. Das Gerät kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden. Die Anschlussklemmen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen als Zubehörartikel dazubestellt werden. Es kann zwischen Schraub- und Federzugklemmen gewählt werden.

Die Konfiguration des Gerätes erfolgt mittels grafischer Drag-and-Drop-Programmieroberfläche in der Software PNOZmulti Configurator. Diese ist ab Version 11.0 kostenlos und steht Ihnen als Download zur Verfügung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0