• Ex Reparatursteckdose 16 A
  • 3-polig
  • Betriebsspannung: 200...250 V AC
  • Klemmbereich: 7...17 mm
  • Umgebungstemperatur: -50...65 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP64/IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22

Ex Reparatursteckdose R. STAHL 8570/51-306-S-01-0-XX-XXX - 278833

Artikelnummer: 108948
EAN: 4250738139114
Passendes Zubehör
Technische Daten

3

6

16 A

200...250 V AC

1,5 mm²

6 mm²

Schraubklemmen

-50 °C

65 °C

IP66
IP64

ATEX
CE
IECEx

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D Ex tb IIIC T73 °C Db

II 2 G Ex db eb IIC T6...T5 Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex Reparatursteckdose R. STAHL 8570/51-306-S-01-0-XX-XXX - 278833
Die Ex Reparatursteckdose 8570/51-306-S-01-0-XX-XXX - 278833 von R. STAHL kommt in den Zonen 1, 2, 21, 22 bei Reparaturarbeiten mit Nicht-Ex-Geräten (IEC/EN 60309) zum Einsatz und verfügt über ein AC-3 Motorschaltvermögen (IEC/EN 60947-3) bis 16 A. In Null-Stellung lässt sich der Schaltgriff zum Schutz vor unbefugter Nutzung abschließen. Der Leuchtmelder sorgt mit der Anzeige des Betriebszustands für eine sichere Anwendung. Die Betriebsspannung der Ex Reparatursteckdose 8570/51-306-S-01-0-XX-XXX - 278833 beträgt 200 bis 250 V AC und der Klemmbereich 7 bis 17 mm. Die Kabeleinführung erfolgt über M25 x 1,5 Kabelverschraubung und der Anschluss über Schraubklemmen.

  • Mit Hinweisschild "Nicht einschalten bei Explosionsgefahr"

Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0