• Ex-CEE-Stecker 32 A
  • 5-polig
  • Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC
  • Kabeldurchmesser: 13...25 mm
  • Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²...10 mm²
  • Umgebungstemperatur: -50...65 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP64/IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22

Ex-CEE-Stecker R. STAHL 8571/12-506-S-XX-X-XX-XXX - 275682

Artikelnummer: 108944
EAN: 4046827169649
Technische Daten

CEE-Stecker

5

6

32 A

200/346...240/415 V AC

2,5 mm²

10 mm²

13...25 mm

Schraubklemmen

-50 °C

65 °C

IP66
IP64

ATEX
CE
IECEx
DNV

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D Ex tb IIIC T81 °C Db

II 2 G Ex eb IIC T6...T5 Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex-CEE-Stecker R. STAHL 8571/12-506-S-XX-X-XX-XXX - 275682
Der 5-polige Ex-CEE-Stecker 32 A 8571/12-506-S-XX-X-XX-XXX - 275682 von R. STAHL ermöglicht ein einfaches ziehen und stecken durch die schwimmend gelagerten Stifte. Über die ausklappbare Zugentlastung wird zudem die Installation erleichtert. Der CEE-Stecker 8571/12-506-S-XX-X-XX-XXX - 275682 verfügt über eine Betriebsspannung von 200/346 bis 240/415 V AC, einen Anschlussquerschnitt von 2,5 mm² bis 10 mm² und einen Kabeldurchmesser von 13 bis 25 mm. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0