• Ex Kupplungsdose 32 A
  • 5-polig
  • Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC
  • Klemmbereich: 19...25,5 mm
  • Umgebungstemperatur: -50...65 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP64/IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22

Ex Kupplungsdose R. STAHL 8571/16-506-S-26-X-XX-XXX - 276205

Artikelnummer: 108947
EAN: 4250738139107
Passendes Zubehör
Technische Daten

5

6

32 A

200/346...240/415 V AC

2,5 mm²

10 mm²

Schraubklemmen

-50 °C

65 °C

IP66
IP64

ATEX
CE
IECEx
DNV

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D Ex tb IIIC T76 °C Db

II 2 G Ex db eb IIC T6...T5 Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex Kupplungsdose R. STAHL 8571/16-506-S-26-X-XX-XXX - 276205
Die Ex Kupplungsdose 8571/16-506-S-26-X-XX-XXX - 276205 von R. STAHL mit Schaltersteckdose dient in Zone 1 zum Anschluss elektrischer Betriebsmittel sowohl ortsveränderlich als auch ortsfest sowie der Verbindung von Leitungen in explosionsgefährdeten Bereichen. In den Zonen 1 und 21 verfügt diese über ein AC-3 Schaltvermögen bis 32 A. Die Betriebsspannung der Ex Kupplungsdose 8571/16-506-S-26-X-XX-XXX - 276205 beträgt 200/346 bis 240/415 V AC und der Klemmbereich 19 bis 25,5 mm. Ein leichter Transport sowie eine sichere Platzierung ist durch den Tragegriff, dem Tragegestell und die flexiblen Standfüße gegeben. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0