• Ex Kupplungsdose 16 A
  • 3-polig
  • Betriebsspannung: 200...250 V AC
  • Klemmbereich: 11,5...19,5 mm
  • Umgebungstemperatur: -50...65 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP64/IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22

Ex Kupplungsdose R. STAHL 8570/16-306-S-26-X-XX-XXX - 274065

Artikelnummer: 108946
EAN: 4250738138346
Passendes Zubehör
Technische Daten

3

6

16 A

200...250 V AC

1,5 mm²

6 mm²

Schraubklemmen

-50 °C

65 °C

IP66
IP64

ATEX
CE
IECEx
DNV

ja

2
22
1
21

2 D

2 G

II 2 D Ex tb IIIC T73 °C Db

II 2 G Ex db eb IIC T6...T5 Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ex Kupplungsdose R. STAHL 8570/16-306-S-26-X-XX-XXX - 274065
Die Ex Kupplungsdose 8570/16-306-S-26-X-XX-XXX - 274065 von R. STAHL mit Schaltersteckdose dient in Zone 1 zum Anschluss elektrischer Betriebsmittel sowohl ortsveränderlich als auch ortsfest sowie der Verbindung von Leitungen in explosionsgefährdeten Bereichen. In den Zonen 1 und 21 verfügt diese über ein AC-3 Schaltvermögen bis 16 A. Die Betriebsspannung der Ex Kupplungsdose 8570/16-306-S-26-X-XX-XXX - 274065 beträgt 200 bis 250 V AC und der Klemmbereich 11,5 bis 19,5 mm. Ein leichter Transport sowie eine sichere Platzierung ist durch den Tragegriff, dem Tragegestell und die flexiblen Standfüße gegeben. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0