Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M16x1,5 - bg 216ms tri

Artikelnummer: 102500
EAN: 4050366163686
  • EMV Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M16 x 1,5
  • Dichtbereich: 7…11 mm
  • Schirmbereich: 5…9 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
7,85
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Gegenmutter PFLITSCH M16x1,5 - GMM 216/7 PA
Gegenmutter für Potentialausgleich metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M16 x 1,5, Temperaturbereich: -40...130 °C
Artikelnummer: 102508
0,62
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen LAPP 61791260 - SKINMATIC® RZ
Universal-Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen, Stufenlos einstellbar für alle Schlüsselweiten von 14...33 mm, Montage auch bei bereits eingeführtem Kabel
Artikelnummer: 104052
-5 % UVP: 32,10
30,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kabelverschraubung
vernickelt
ja

Mechanische Daten

M16 x 1,5
6 mm
TPE
Messing, vernickelt
7 mm
11 mm
20
5 mm
9 mm

Umgebungsbedingungen

-40 °C
130 °C
IP68

Weitere Informationen

CE, cRUus, GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M16x1,5 - bg 216ms tri
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

alles TOP
von Matthias Rommelfanger verfasst am 10.09.2016 10:30:25
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.