Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Aufbauleuchte TOPLED
  • Betriebsspannung: 24 V DC ±10 %
  • Betriebsleistung: ~8,4 Watt
  • Lichtfarbe: tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Lampenlichtstrom: 982 lm
  • Durchmesser: 50 mm
  • Breite: 23 mm
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

Aufbauleuchte LED2WORK 111913-01 - TOPLED

Artikelnummer: 110517
EAN: 4260556620954
Technische Daten

LED-Element

TOPLED

tageslichtweiß (5.200...5.700 K)

≥ 80 Ra

982 Lumen

40°

24 V DC

8,5 W

50 mm

Stecker M12 (4-polig)

0,15 m

III

-10 °C

40 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Aufbauleuchte LED2WORK 111913-01 - TOPLED
Die Aufbauleuchte TOPLED - 119113-01 von LED2WORK ist für die Beleuchtung in Handwerk und Gewerbe geeignet und findet Einsatz an Maschinen und Anlagen. Mit der Schutzart IP67 werden Einsätze in den meisten Werkshallen problemlos ermöglicht. Die Aufbauleuchte TOPLED - 119113-01 bietet eine einwandfreie Beleuchtung und ist Feuchtigkeits- und Öl-resistent. Darüber hinaus deckt diese raue Produktionsumgebungen ab, verfügt über einen Durchmesser von 50 mm, eine Betriebsleistung von ~8,4 Watt und wird über einen M12 Steckverbindung angeschlossen. Zur Kühlung muss die Leuchte rückseitig an einer Metallfläche angebracht werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0