Eickmann Elektronik
Neu

Maschinenleuchte Eickmann Elektronik MB-100-W-KST4

Artikelnummer: 106016
EAN: 4250738118775
  • Maschinenleuchte
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Betriebsleistung: 2,7 Watt
  • Farbtemperatur: weiß (5.000 K)
  • Leuchtfläche: 80 x 25 mm
  • Beleuchtungsstärke: 450 lx bei 0,5 m/200 lx bei 1 m
  • Maße: 100 x 29 x 7,5 mm
  • Gehäusematerial: Aluminium (silber eloxiert)
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: 0,3 m Kabel mit M12 Stecker (3-polig)
Einloggen und Bewertung schreiben
49,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
Passendes Zubehör
Dimmer-Modul Eickmann Elektronik MB-DIM
MB-DIM Dimmer-Modul für LED-Maschinenleuchten MB von Eickmann Elektronik, Zum stufenlosen Dimmen und Schalten, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 106025
39,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Steckernetzteil LED2WORK 210100-03 - 24V DC/36 W
2
Steckernetzteil für Maschinenleuchten, 24 V DC, 1,5 A, Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC, Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig)
Artikelnummer: 101990
-10 % UVP: 33,00
29,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
Magnethalter Eickmann Elektronik MB-MAG
MB-MAG Magnethalter (1 Paar) für Maschinenleuchten MB von Eickmann Elektronik, Durchmesser: 20 mm, vernickelt, Inkl. Schrauben
Artikelnummer: 106027
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Montagewinkel Eickmann Elektronik MB-BEF
MB-BEF Montagewinkel (1 Paar) für Maschinenleuchten MB von Eickmann Elektronik, Material: Aluminium
Artikelnummer: 106026
29,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Nutensteine Eickmann Elektronik MB-NUT
MB-NUT Nutensteine (1 Paar) für Maschinenleuchten MB von Eickmann Elektronik, Zur Befestigung in einer ITEM o.ä. Nut, Gewinde M4, verzinkt, Inkl. Schrauben
Artikelnummer: 106028
6,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Montagezubehör Maschinenleuchten MB zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Anbauleuchte
MB
weiß (5.000 K)
Ra 85
450 lx
620 Lumen

Elektrische Daten

24 V DC
2,7 W

Mechanische Daten

100 mm
M12-Stecker (3-polig)
0,3 m
III

Umgebungsbedingungen

-25 °C
50 °C
IP67

Klassifizierung

94054099

Erweiterte Artikelbeschreibung
Maschinenleuchte Eickmann Elektronik MB-100-W-KST4
Die Anbau-Maschinenleuchte MB-100-W-KST4 von Eickmann Elektronik bietet hervorragende technische Eigenschaften und eine hohe Widerstandsfähigkeit. Sie erfüllt mit ihrem robusten Gehäuse aus silber eloxiertem Aluminium die hohe Schutzart IP67 und ist somit perfekt für den Einsatz in Werkzeugmaschinen geeignet. Durch die enorm flache Bauform von 7,5 mm und einer kompakten Länge von 100 mm ist die MB-100-W-KST4 optimal zum Nachrüsten an Maschinen und Anlagen mit wenig Montageraum. Die Maschinenleuchte verfügt über eine Betriebsleistung von 2,7 Watt sowie eine Beleuchtungsstärke von 450 lx bei 0,5 m bzw. 200 lx bei 1 m Abstand. Angeschlossen wird die Anbauleuchte über ein 0,3 m langes Kabel mit 3-poligem M12 Stecker.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen