• M12 Steckverbinder
  • Buchse
  • Gerade
  • Schraubgewinde
  • 8-polig
  • Schutzart: IP67

M12 Steckverbinder Murrelektronik 7000-17321-0000000

Artikelnummer: 106688
EAN: 4048879195331
Technische Daten

Buchse M12

8

gerade

30 V AC/DC

6...8 mm

Schraub- und Steckanschluss

85 °C

-40 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Steckverbinder Murrelektronik 7000-17321-0000000
Der 8-polige M12 Steckverbinder 7000-17321-0000000 von Murrelektronik ist eine gerade Buchse. Dank des bewährten Schraubgewinde kann der M12 Steckverbinder einfach und ohne Spezialwerkzeug in Betrieb genommen werden. Die hohe Schutzart IP67 ermöglicht den Einsatz des M12 Steckverbinders 7000-17321-0000000 in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau und in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0