• Anschlusskabel
  • Steckverbinder: M12-Buchse gerade
  • Polzahl: 8-polig
  • Codierung: A-codiert
  • Leitungsende: offen
  • Kabellänge: 3 m
  • Leitungsmaterial: PUR
  • Schutzart: IP68

Anschlusskabel Pilz 540319

Artikelnummer: 113451
EAN: 4046548002973
Passendes Zubehör
Technische Daten

Buchse M12

8

A

gerade

gelb

3 m

PUR

-25 °C

80 °C

IP68

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Anschlusskabel Pilz 540319
Das Pilz PSEN-Anschlusskabel mit der Bestellnummer 540319 ist eine gelbe, schleppkettentaugliche PUR-Leitung mit einer Länge von 3 m. Das Kabel besitzt eine gerade, achtpolige und A-codierte M12-Buchse sowie ein offenes Leitungsende. Der Leiterquerschnitt beträgt 0,25 mm². Das ungeschirmte Anschlusskabel ist halogenfrei, ölbeständig und für Umgebungstemperaturen von -25...80 °C geeignet. Die Schutzart beträgt IP68.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0