Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektromagnetische Prozesszuhaltung für Sicherheitszuhaltung PSENslock2
  • Zuhaltekraft: 1.000 N
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang
  • RFID-Codierung: vollcodiert
  • RFID-Reaktionszeit: 260 ms
  • RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 2 mm
  • Rastkraft: 30 N
  • Anzeige: LED-Zustandsanzeige
  • Reihenschaltung möglich
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %)
  • Ausgangsstrom max.: 100 mA
  • Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Elektromagnetische Prozesszuhaltung Pilz 6N000020 - PSEN sl2-IM2-P switch

Artikelnummer: 109481
EAN: 4046548092547
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektromagnetische Prozesszuhaltung

PSENslock

1000 N

vollcodiert

LED

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

19,2 V

28,8 V

DC

100 mA

2 x OSSD

100 mA

12,5 W

45 mm

44 mm

120 mm

5 mm

3 mm

Stecker M12 (8-polig)

PBT

-20 °C

60 °C

IP67

DIN EN 61326-1
EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119

cULus
CE
EAC
FCC
TÜV
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektromagnetische Prozesszuhaltung Pilz 6N000020 - PSEN sl2-IM2-P switch
Die vollcodierte elektromagnetische Prozesszuhaltung PSENslock 6N000020 - PSEN sl2-IM3-P switch von Pilz verfügt über eine Zuhaltekraft von 1.000 N. Sie erfüllt die Anforderungen von PL e/Kategorie 4 gemäß EN ISO 13849-1 und überzeugt durch ihre kleine und kompakte Bauform. Die Prozesszuhaltung verfügt über zwei OSSD-Ausgänge, einen Meldeausgang, einen typischen RFID- Schaltabstand von 2 mm und ermöglicht eine Reihenschaltung. Angeschlossen wird die Prozesszuhaltung PSENslock 6N000020 - PSEN sl2-IM3-P switch über einen 8-poligen M12 Stecker.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0