• Anybus Kommunikator
  • PROFINET IO - PROFIBUS DP-Device
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm

HMS ABC4023 - Anybus Communicator - PROFINET IO – PROFIBUS DP-Device

Artikelnummer: 108972
EAN: 4250738138582
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Profinet
Profibus

12...30 V DC

144 x 27 x 98 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
D-Sub 9-Buchse
2 x RJ45

PC-ABS, UL 94 VO

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS ABC4023 - Anybus Communicator - PROFINET IO – PROFIBUS DP-Device
Der Anybus Kommunikator ABC4023 von HMS dient dem Datenaustausch zwischen einem PROFINET- und einem PROFIBUS-Netzwerk mit einer Übertragungsrate bis zu 1.500 Byte in beide Richtungen. Durch die einfache Inbetriebnahme und der schnellen Datenübertragung überzeugt der Anybus Kommunikator ABC4023 anhand von hohen Leistungen und Netzwerkkonformität auf Basis des Anybus NP40-Netzwerkprozesses und verfügt über einen Sicherheitsschalter, der vor unbefugten Zugriff schützt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0