• Anybus Kommunikator
  • Ethernet/IP Adapter - PROFIBUS DP-Device
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm

HMS ABC4014 - Anybus Communicator - EtherNet/IP Adapter – PROFIBUS DP-Device

Artikelnummer: 108966
EAN: 4250738138520
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Ethernet/IP
Profibus

12...30 V DC

144 x 27 x 98 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
D-Sub 9-Buchse
2 x RJ45

PC-ABS, UL 94 VO

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS ABC4014 - Anybus Communicator - EtherNet/IP Adapter – PROFIBUS DP-Device
Der Anybus Kommunikator ABC4014 von HMS dient dem Datenaustausch zwischen einem Ethernet/IP- und einem PROFIBUS-Netzwerk mit einer Übertragungsrate bis zu 1.500 Byte in beide Richtungen. Durch die einfache Inbetriebnahme und der schnellen Datenübertragung überzeugt der Anybus Kommunikator ABC4014 anhand von hohen Leistungen und Netzwerkkonformität auf Basis des Anybus NP40-Netzwerkprozesses und verfügt über einen Sicherheitsschalter, der vor unbefugten Zugriff schützt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen