• Anybus Kommunikator PROFIBUS
  • Serieller Master - PROFIBUS-Slave
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Baudrate: 1.200 bit/s...128 kBit/s
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm

HMS ABC3000 - Anybus Communicator - Serial Master – PROFIBUS-Slave

Artikelnummer: 108957
EAN: 4250738138438
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

RS-485
RS-232
Profibus
Modbus RTU

1200 bit/s...128 kBit/s

12...30 V DC

144 x 27 x 98 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
D-Sub 9-Buchse

PC-ABS, UL 94 VO

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS ABC3000 - Anybus Communicator - Serial Master – PROFIBUS-Slave
Der Anybus Kommunikator ABC3000-A - PROFIBUS-Slave von HMS ermöglicht eine Integration von seriellen Geräten (RS-232/485) in ein PROFIBUS-Netzwerk mit einer Übertragungsrate von 1.200 bit/s bis 128 kBit/s. Mit dem Protokollkonverter können große Datenmengen übertragen werden und lassen sich mit der Drag & Drop-Weboberfläche einfach konfigurieren. Typische Anwendungen für den Anybus Kommunikator ABC3000-A – PROFIBUS-Slave sind u.a. Sensoren, Bedienterminals, Barcodeleser, RFID-Leser und Industriewaagen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0