• Anybus Kommunikator
  • PROFINET Serieller Master - PROFINET IO-Device
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: Schraubanschluss/ 2 x RJ45
  • Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm

HMS ABC3013 - Anybus Communicator - Serial Master – PROFINET IO-Device

Artikelnummer: 108959
EAN: 4250738138452
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Profinet
RS-485
RS-232
Modbus RTU

1200 bit/s...128 kBit/s

12...30 V DC

144 x 27 x 98 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
2 x RJ45
Stecker (7-polig)

PC-ABS, UL 94 VO

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS ABC3013 - Anybus Communicator - Serial Master – PROFINET IO-Device
Der Anybus Kommunikator - PROFINET ABC3013 von HMS dient der Integration Serieller Master in ein PROFINET-Netzwerk mit einer Übertragungsrate von 1.200 bit/s bis 128 kBit/s. Mit dem Protokollkonverter können große Datenmengen übertragen werden und lassen sich mit der Drag & Drop-Weboberfläche einfach konfigurieren. Typische Anwendungen für den Anybus Kommunikator - PROFINET ABC3013 sind u.a. Sensoren, Bedienterminals, Barcodeleser, RFID-Leser, Frequenzumrichter, Aktoren und Industriewaagen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0