• Anybus Kommunikator
  • PROFINET IO-Device - Ethernet/IP Slave
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: Schraubanschluss; 2 x RJ45
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm

HMS ABC4013 - Anybus Communicator - PROFINET IO-Device – EtherNet/IP Slave

Artikelnummer: 108965
EAN: 4250738138513
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Profinet
Ethernet/IP

12...30 V DC

144 x 27 x 98 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
2 x RJ45

PC-ABS, UL 94 VO

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS ABC4013 - Anybus Communicator - PROFINET IO-Device – EtherNet/IP Slave
Der Anybus Kommunikator ABC4013 von HMS dient dem Datenaustausch zwischen einem PROFINET- und einem Ethernet/IP-Netzwerk mit einer Übertragungsrate bis zu 1.500 Byte in beide Richtungen. Durch die einfache Inbetriebnahme und der schnellen Datenübertragung überzeugt der Anybus Kommunikator ABC4013 anhand von hohen Leistungen und Netzwerkkonformität auf Basis des Anybus NP40-Netzwerkprozesses und verfügt über einen Sicherheitsschalter, der vor unbefugten Zugriff schützt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0