Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • PROFINET Koppler DP/PN
  • Schnittstellen: PROFINET (X1) / PROFIBUS
  • Übertragungsrate PROFINET: max. 100 Mbit/s vollduplex
  • Übertragungsrate PROFIBUS: max. 12 Mbit/s
  • E/A-Abbildgröße: max. 244 Byte Eingangs-/Ausgangsdaten
  • Anzahl projektierbarer Slots: 16
  • Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP
  • DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B
  • Anschluss: 2 x RJ45 (integrierter Switch)/D-Sub 9-Buchse
  • Statusanzeige: 9 x LEDs
  • Spannungsversorgung: 18...30 V DC
  • Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm

PROFINET Koppler DP/PN Helmholz 700-158-3DP02

Artikelnummer: 109327
EAN: 4250738143166
Passendes Zubehör
Technische Daten

Koppler

Profinet
Profibus DP Master

100 Mbit/s
12 Mbit/s

18 V DC

30 V DC

76 x 58,5 x 32,5 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
D-Sub 9-Buchse
2 x RJ45

Aluminium
Kunststoff

0 °C

60 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
PROFINET Koppler DP/PN Helmholz 700-158-3DP02
PROFINET Koppler DP/PN 700-158-3DP02 ermöglicht die Anbindung von PROFIBUS an PROFINET und somit eine Datenübertragung zwischen einem PROFINET-Controller und PROFIBUS-Master. Die Einbindung erfolgt mittels einer GSD-Datei. Bis zu 244 Bytes Ein- und Ausgangsdaten können übertragen werden und es stehen bis zu 16 projektierbare Slots zur Verfügung. Zu den Features des PROFINET Kopplers DP/PN 700-158-3DP02 zählen Medienredundanz (MRP-Client), automatische Adressierung, Topologieerkennung (LLDP, DCP), Diagnosealarme, PROFINET Conformance Class B. Der Anschluss des Gateways mit einer Spannungsversorgung von 18 bis 30 V DC erfolgt für PROFINET (X1) über zwei RJ45 Ports und für PROFIBUS über eine Sub-D 9-Buchse.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0