Profinet-MQTT Gateway Helmholz 700-162-3MQ02
Der PROFINET/MQTT-Koppler 700-162-3MQ02 ermöglicht die Anbindung eines PROFINET-Netzwerks an einen MQTT-Broker und somit den Datenaustausch zwischen SPS-Anwendungen und IoT-Systemen. Die Einbindung in die PROFINET-Projektierung erfolgt mittels einer GSDML-Datei, zusätzliche Konfigurationssoftware ist nicht erforderlich. Es können bis zu 100 Werte gleichzeitig zwischen PROFINET und MQTT übertragen werden. Dabei unterstützt das Gateway sowohl das Senden von Daten an einen MQTT-Broker (Publish) als auch das Empfangen von Daten von einem MQTT-Broker (Subscribe). Zu den Vorteilen des PN/MQTT-Kopplers 700-162-3MQ02 zählen die Unterstützung der MQTT-Standards V3.1.1 und V5, die Anbindung an lokale oder cloudbasierte MQTT-Broker, TLS-Verschlüsselung, Passwort- und Zertifikatsauthentifizierung, die galvanische Trennung der Netzwerke sowie die einfache Konfiguration über eine Weboberfläche. Der Anschluss des Gateways mit einer Spannungsversorgung von 18 bis 30 V DC erfolgt über vier RJ45-Ports für die getrennte Anbindung von PROFINET- und MQTT-Netzwerken.