• Ersatz-pH-Elektrode
  • Wasserdicht
  • Messbereich: 0...14 pH
  • Druckfestigkeit: 5 bar
  • Eintauchtiefe max.: 15 mm
  • Elektrodenschaft 12 x 122 mm
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: BNC-Stecker

pH-Elektrode Senseca GE 114-BNC-WD - 610460

Artikelnummer: 109155
EAN: 4058175246811
Technische Daten

pH-Elektrode

pH-Messung

0...14 pH

wasserdicht

122 mm

BNC

PC

0 °C

60 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
pH-Elektrode Senseca GE 114-BNC-WD - 610460
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0