Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Sensortester
  • Sensorversorgung: 24 V DC
  • Sensorspeisestrom: 100 mA / kurzzeitig 500 mA (Wake-up/strombegrenzt)
  • Ausgangstyp: PNP
  • Akkukapazität: LiPo-Akku ca. 600–650 mAh
  • Theoretische Betriebsdauer: > 2 h bei 50 mA Sensorspeisung
  • Laden über USB-C (nur mit mitgeliefertem Kabel verwenden)
  • Automatische Abschaltung: nach 2 min ohne Nutzung (keine Bluetooth-Verbindung)
  • Bluetooth-Funktion: v4.2 / v5.0 kompatibel
  • Schutzart: IP40
  • Kompatibel mit IO-Link 1.0 und 1.1
  • Inkl. USB-C-Ladekabel / M12-Verbindungskabel und Schutzhülle

Sensortester mit IO-Link PocketCodr Device POC-CDR-M12

Artikelnummer: 112071
EAN: 4250738179936
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Sensortester mit IO-Link PocketCodr Device POC-CDR-M12
Der PocketCodr Gerätekonfigurator POC-CDR-M12 von Contrinex ist die ideale Lösung, um IO-Link-Sensoren schnell und unkompliziert zu konfigurieren und deren Ausgangssignal zuverlässig auszuwerten. Das Gerät stellt eine Sensorspeisung mit 24 V DC bereit und erkennt das angeschlossene Sensorsignal automatisch über den integrierten Auto-Detect-Mechanismus für IO-Link-fähige Sensoren. Der eingebaute LiPo-Akku mit hoher Kapazität ermöglicht eine Betriebsdauer von über 2 Stunden bei typischem Sensorbetrieb. Aufgeladen wird der Gerätekonfigurator über den USB-C-Anschluss mit dem mitgelieferten Ladekabel. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die automatische Abschaltung nach zwei Minuten Inaktivität. Dank Bluetooth-Unterstützung kann der PocketCodr bequem per Smartphone-App gesteuert werden. Im Lieferumfang enthalten sind ein USB-C-Ladekabel, ein M12-Verbindungskabel sowie eine Schutzhülle für den mobilen Einsatz.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0