• SIMATIC DP
  • CPU 1512SP-1 PN für ET 200SP
  • Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher
  • Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port-Switch
  • Spannungsversorgung: 24 V DC (19,2...28,8 V DC)
  • Arbeitsspeicher: 200 kByte Programm; 1 Mbyte Daten
  • 48 NS Bit-Performance
  • SIMATIC Memory Card (max. 32 Gbyte) und Busadapter für Port 1 und 2 notwendig

Siemens SIMATIC DP CPU 1512SP-1 PN - 6ES7512-1DM03-0AB0

Artikelnummer: 108719
EAN: 4047623412731
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kompakt-CPU

200 kB Programm; 1 MB Daten

3

48

24 V DC

19,2...28,8 V

0,6 A

ja

100 x 117 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

0 °C

60 °C

IP20

Profinet

cULus
CE
EAC

SIMATIC S7 STEP 7 Prof 2017/V15 Combo

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC DP CPU 1512SP-1 PN - 6ES7512-1DM03-0AB0
Die SIMATIC DP CPU 1512SP-1 PN - 6ES7512-1DM03-0AB0 von Siemens für ET 200SP verfügt für die Kommunikation und Programmierung über drei PROFINET Ports. Die Versorgungsspannung der Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher beträgt 19,2...28,8 V DC. Dank des 200 kB Programm- und 1 MB Datenspeichers ist die CPU 1512SP-1 PN - 6ES7512-1DM03-0AB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0