• SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A
  • Geregelte Stromversorgung
  • Eingang: 120/230 V AC
  • Ausgang: 24 V DC/10 A

Siemens SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A - 6EP7133-6AE00-0BN0

Artikelnummer: 104260
EAN: 4025515155065
Passendes Zubehör
Technische Daten

Tragschienen-Stromversorgung

SIMATIC ET 200SP PS

1-phasig

ja

120...230 V AC

85 V AC

264 V AC

47...63 Hz

4,34 A (120 V); 1,92 A (230 V)

24 V DC

10 A

ja

14...15 A

160 mm

117 mm

74 mm

Push-in

-30 °C

70 °C

IP20

cULus
CE
EAC
UKCA

ja

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A - 6EP7133-6AE00-0BN0
Das Schaltnetzteil SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A - 6EP7133-6AE00-0BN0 von Siemens ist die optimale Stromversorgung für Ihre SIMATIC ET 200SP Steuerung. Dank des gleichen Designs passt das geregelte Schaltnetzteil SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A - 6EP7133-6AE00-0BN0 perfekt zur ET 200SP Steuerung. Am Ausgang liefert das Schaltnetzteil 10 A bei 24 V DC.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0