• SIMATIC ET 200SP
  • DI 16x 24V DC ST
  • Digitales Eingangsmodul
  • 16 digitale Eingänge
  • 24 V DC
  • Eingangstyp 3 (IEC 61131)
  • Sink Input (PNP/P-lesend)
  • Modul-Diagnose: Drahtbruch/Versorgungsspannung
  • Eingangsverzögerung 0,05...20 ms
  • Farbcode: CC00
  • Passend für BU-Typ A0

Siemens SIMATIC ET 200SP DI 16x 24V DC ST - 6ES7131-6BH01-0BA0

Artikelnummer: 104108
EAN: 4047623408550
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Eingangsmodul

A0

16

24 V DC

24 V DC

19,2...28,8 V

90 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

A0

A0 + Potenzialverteilermodul

A0 + Potenzialverteilermodul

A0 + Potenzialverteilermodul

CC00

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP DI 16x 24V DC ST - 6ES7131-6BH01-0BA0
Das digitale Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP DI 16x 24V DC ST - 6ES7131-6BH01-0BA0 von Siemens verfügt über 16 digitale Eingänge des Typs 3 (IEC 61131) und verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von 24 V DC. Das Eingangsmodul DI 16x 24V DC ST- 6ES7131-6BH01-0BA0 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0