• SIMATIC ET 200SP
  • DI 4x 120..230V AC ST
  • Digitales Eingangsmodul
  • 4 digitale Eingänge
  • 120...230 V AC
  • Modul-Diagnose
  • Eingangstyp 3 (IEC 61131)
  • Farbcode: CC41
  • Passend für BU-Typ B1

Siemens SIMATIC ET 200SP DI 4x 120..230V AC ST - 6ES7131-6FD01-0BB1

Artikelnummer: 104109
EAN: 4047623408765
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Eingangsmodul

B1

4

230 V AC

120...230 V AC

10 mA

nein

15 x 73 x 58 mm

B1

B1

B1

B1 + Potenzialverteilermodul

CC41

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP DI 4x 120..230V AC ST - 6ES7131-6FD01-0BB1
Das digitale Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP DI 4x 120..230V AC ST - 6ES7131-6FD01-0BB1 von Siemens verfügt über 4 digitale Eingänge des Typs 3 (IEC 61131) und verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von 120...230 V AC. Das Eingangsmodul DI 4x 120..230V AC ST - 6ES7131-6FD01-0BB1 ist das passende Modul für Base Unit Typ B1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0