• SIMATIC ET 200SP Base-Unit
  • BU-Typ B1
  • 12 Prozessklemmen
  • Anschlussquerschnitt: 0,14...2,5 mm²/AWG 26...14
  • Nach links gebrückt
  • 24 V DC
  • Farbcode: CC00...CC09/CC41
  • Ohne AUX-Klemmen

Siemens SIMATIC ET 200SP Base Unit Typ B1 - 6ES7193-6BP20-0BB1

Artikelnummer: 104398
EAN: 4047623403272
Technische Daten

Base-Unit

B1

24 V DC

20 x 117 x 35 mm

Tragschiene DIN 35

Push-in

CC00...CC09
CC41

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP Base Unit Typ B1 - 6ES7193-6BP20-0BB1
Die nach links gebrückte Base-Unit SIMATIC ET 200SP BU-Typ B1 - 6ES7193-6BP20-0BB1 von Siemens verfügt über 12 Prozessklemmen und ist geeignet für die Verbindung von Peripheriemodulen mit Farbcode CC00 bis CC09. Die Base Unit - 6ES7193-6BP20-0BB1, mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC, wird mittels Tragschiene montiert und mit weiteren Base-Units seitlich verastet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0