• SIMATIC ET 200SP
  • AQ 2xU ST
  • Analoges Ausgangsmodul
  • Analoge Ausgänge: 2 (Spannung Standard)
  • 24 V DC
  • Modul-Diagnose
  • 16 Bit
  • Farbcode: CC00
  • Passend für BU-Typ A0 und A1

Siemens SIMATIC ET 200SP AQ 2xU ST - 6ES7135-6FB00-0BA1

Artikelnummer: 104119
EAN: 4047623406709
Passendes Zubehör
Technische Daten

analoges Ausgangsmodul

A1
A0

2

24 V DC

19,2...28,8 V

80 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

CC00

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP AQ 2xU ST - 6ES7135-6FB00-0BA1
Das analoge Ausgangsmodul SIMATIC ET 200SP AQ 2xU ST - 6ES7135-6FB00-0BA1 von Siemens verfügt über 2 analoge Ausgänge (Spannung Standard) und verarbeitet Ausgangssignale mit einer Spannung von 24 V DC. Das Ausgangsmodul AQ 2xU ST- 6ES7135-6FB00-0BA1 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0 und A1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0