• SIMATIC ET 200SP
  • AI 4xRTD/TC High Feature
  • Analoges Eingangsmodul
  • 4 analoge Eingänge
  • 24 V DC
  • Kanal- Diagnose
  • 16 Bit
  • 2-/3-/4-Wire
  • Farbcode: CC00
  • Passend für BU-Typ A0 und A1

Siemens SIMATIC ET 200SP AI 4xRTD/TC High Feature - 6ES7134-6JD00-0CA1

Artikelnummer: 104148
EAN: 4025515080817
Passendes Zubehör
Technische Daten

analoges Eingangsmodul

A1
A0

4

24 V DC

19,2...28,8 V

35 mA

16 bit

ja

15 x 73 x 58 mm

CC00

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP AI 4xRTD/TC High Feature - 6ES7134-6JD00-0CA1
Das analoge Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP AI 4xRTD/TC High Feature - 6ES7134-6JD00-0CA1 von Siemens verfügt über 4 analoge Eingänge und verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von 24 V DC. Das Eingangsmodul AI 4xRTD/TC High Feature - 6ES7134-6JD00-0CA1 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0 und A1.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0