• SIMATIC ET 200SP
  • DI 8x 24VDC ST
  • Digitales Eingangsmodul
  • 8 digitale Eingänge
  • 24 V DC
  • Eingangstyp 3 (IEC 61131)
  • Sink Input (PNP/P-lesend)
  • Modul-Diagnose: Kurzschluss / Geberversorgung / Drahtbruch / Versorgungsspannung
  • Eingangsverzögerung 0,05...20 ms
  • Farbcode: CC01
  • Passend für BU-Typ A0

Siemens SIMATIC ET 200SP DI 8x 24VDC ST - 6ES7131-6BF01-0BA0

Artikelnummer: 104107
EAN: 4047623408598
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Eingangsmodul

A0

8

24 V DC

24 V DC

19,2...28,8 V

50 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

A0

A0

A0 mit AUX-Klemmen

A0 + Potenzialverteilermodul

CC01

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP DI 8x 24VDC ST - 6ES7131-6BF01-0BA0
Das digitale Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP DI 8x 24VDC ST - 6ES7131-6BF01-0BA0 von Siemens verfügt über 8 digitale Eingänge des Typs 3 (IEC 61131) und verarbeitet Eingangssignale mit einer Spannung von 24 V DC. Das Eingangsmodul DI 8x 24VDC ST - 6ES7131-6BF01-0BA0 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0